曜日別特売
MGGMB32TF-300-M9N MG Series(MGGMB32TF) SMC 39199904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32TF-300-M9N MG Series(MGGMB32TF) SMC 39199904
MGGMB32TF-300-M9N MG Series(MGGMB32TF) SMC 39199904

MG Series(MGGMB32TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード39199904品番MGGMB32TF-300-M9N
参考基準価格(税別)¥60,170販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする