スマイル[家具]
スマイル[家具]の 看板・POP・掲示用品
スマイル[家具]の ポップスタンド
スマイル[家具]の カードスタンド
アクリルメニュースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40個)
注文コード
39201418
品番
740182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
透明度の高いアクリルを使用したメニュースタンド。シンプルな形状で、幅広い飲食店でお使いいただけます。上部が湾曲しているので、メニューファイルの出し入れがしやすい形状です 。メニュー収納幅15mm。
材質
アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×75
質量(kg)
1個当たり:0.16
色
透明
収納幅(mm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません