746398 アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド スマイル[家具] 39201445 746398 アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド スマイル[家具] 39201445 746398 アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド スマイル[家具] 39201445

アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40個) 注文コード39201445 品番746398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

POPホルダーが一体化したメニュースタンド。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。

材質アクリル、磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×65×112 質量(kg)1個当たり:0.18 透明 収納幅(mm)15 適合寸法(mm)POP用紙:最大約132×98
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする