741286 アクリル マグネット曲面サインホルダー スマイル 39201506 741286 アクリル マグネット曲面サインホルダー スマイル 39201506 741286 アクリル マグネット曲面サインホルダー スマイル 39201506

アクリル マグネット曲面サインホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) 注文コード39201506 品番741286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなラウンド形状のPOPスタンド。寝かせても立てても使える2WAYタイプです。前面プレートの脱着はマグネット式で、POPの出し入れが簡単にできます。

材質アクリル、磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×98×320 厚さ(mm)アクリル:前面:2.5、背面:2.5、用紙最大:0.2 透明 用紙寸法(mm)210×297mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39201506 741286 74255922 61-207-6-5 曲面サインホルダー アズワン 曲面サインホルダー アズワン 1個 2,210 税込2,431 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする