スマイル
スマイルの 看板・POP・掲示用品
スマイルの ポップスタンド
スマイルの カードスタンド
アクリル マグネット曲面サインホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48個)
注文コード
39201515
品番
741288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなラウンド形状のPOPスタンド。寝かせても立てても使える2WAYタイプです。前面プレートの脱着はマグネット式で、POPの出し入れが簡単にできます。
材質
アクリル、磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×78×230
厚さ(mm)
アクリル:前面:2.5、背面:2.5、用紙最大:0.2
色
透明
用紙寸法(mm)
148×210mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません