電気工事士技能試験 工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8点) 注文コード39201637 品番DK-26
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。
圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする