電気工事士技能試験 工具セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9点) 注文コード39201655 品番DK-29
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39201655
2023-12-01
用途:
第二種電気工事士試験を受験しました
サービス業

これとHozan P-958 VVFストリッパを購入すれば、技能試験に必要な工具が揃います。
購入後、練習し無事に合格しました。大変お世話になりました、ありがとうございました!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする