PVM103-2808YE 木階段 素足用ノンスリップ Previo M103 アシスト 39202005

 

PVM103-2808YE 木階段 素足用ノンスリップ Previo M103 アシスト 39202005 PVM103-2808YE 木階段 素足用ノンスリップ Previo M103 アシスト 39202005 PVM103-2808YE 木階段 素足用ノンスリップ Previo M103 アシスト 39202005 PVM103-2808YE 木階段 素足用ノンスリップ Previo M103 アシスト 39202005 PVM103-2808YE 木階段 素足用ノンスリップ Previo M103 アシスト 39202005

木階段 素足用ノンスリップ Previo M103

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード39202005 品番PVM103-2808YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

木階段用の落とし込み式のノンスリップです。
あんしんのラウンドエッジと衝撃を和らげる構造。やさしいデザインです。

付属品専用ビス(3.1×16) 種別Aセット 材質(ベース)アルミ、(タイヤ)軟質PVC+硬質PVC イエロー 長さ(m)3 寸法(幅W×高さH)(mm)28×8
注意
※タイヤの汚れが目立ってきた時は、清掃用中性洗剤で除去し、仕上げに濡れた雑巾で表面を拭き取ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする