- すべり止めシート 路面貼り モノタロウ 39202233 - すべり止めシート 路面貼り モノタロウ 39202233 - すべり止めシート 路面貼り モノタロウ 39202233 - すべり止めシート 路面貼り モノタロウ 39202233

すべり止めシート 路面貼り

(6件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39202233 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。

文字内容段差注意 取付方式ステッカー 材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子 用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。 仕様裏面粘着付 厚さ(mm)1 寸法(mm)200×600
注意
※路面のよごれや油分をきれいに拭いて貼り付けて下さい。
※アスファルトへの設置は不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39202233 - 88592454 835-40 すべり止めロードシート ユニット すべり止めロードシート ユニット 1枚 5,498 税込6,048 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
エレベーター前段差
サービス業

ちょうどいい大きさで、文字もわかりやすくよい。使用しての汚れを落としにくい点が気になる

2025-01-24
用途:
段差に使用
スリーウッドエンタープライズ 様

ノンスリップでいいですが、汚れを取るのに大変です。黄色だから致し方がないですが段差の場合はケ込みの所に貼るのがいいのかな?でも滑り止めの意味がないか・・・いずれにしても注意喚起には役立っています。ありがとうございました

2025-03-19
用途:
事務所の段差に使用
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 様 (運輸・通信業)

職場の段差に、躓き対策で3枚購入。貼り付けると境目がわかりにくくてとても良かったです!

対象商品:
39202233
2023-07-27
用途:
打ち合わせスペースの段差注意喚起
卸売・小売業

しっかりとしていて一度張るとはがれる要素が見当たらないぐらいしっかりしている。
滑り止め加工がしてるのもいいと思います。

対象商品:
39202233
2023-02-13
用途:
段差手前床面に貼り付け
製造業

強粘着ではがれません。表面は滑り止めがよく効いています

対象商品:
39202233
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
縞鋼板や防滑シートに貼り付ける事はできるでしょうか。
回答:
接着面にしっかり貼り付けていただければ使用できますが、平面に貼り付けた時より寿命が短くなります。
2024-05-30
質問:
粘着力を上げたい場合、どうすれば良いでしょうか。
回答:
接着面にPVC用プライマーを塗布してご使用ください。
2024-05-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする