EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39202258 品番WK3901K
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様接地コンセント(機器用) タイプ露出用 コンセント形状接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029737
2017-04-09
用途:
EV車両の充電
サービス業

シンプルなデザインで、長期間の耐用にも大丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする