クラス1 サポーターソックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード39202504 品番C2JS810509M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

血行促進効果でリフレッシュ!
運動後や普段の生活で血行を促進し、むくみを軽減。
ミリ単位の段階圧力でリンパ液のうっ滞を軽減し、循環機能を高めます。
編目の大きさと弾性糸(ポリウレタン糸)の編みこみ量を調整することで、体の末梢部から中枢部に向かいミリ単位で段階的に圧力を弱める構造になっています。
これにより、血液やリンパの流れが良くなり、体の循環機能が高まります。
また、側面に強弱が異なる2本のラインを設けることでずれ落ちを防ぎます。
ふくらはぎ+足首用は、伸びにくい素材を部分的に使用し筋肉を締め付けることで、足関節を支える前脛骨筋をサポートしています。
また、土踏まずをサポートする設計で、土踏まずの落ち込みを防ぎます。

ブラック サイズM 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 機能人体からの水分を吸収し素早く乾く吸汗速乾に優れた素材を採用。紫外線を防ぐUVカット機能もあります。 入数1足 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B3X10002001024 ふくらはぎ周り(cm)30〜35 指タイプ先丸 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする