K2MJ5B0195L バイオギア タイツ ロング BG8000U mizuno(ミズノ) 39203448

K2MJ5B0195L バイオギア タイツ ロング BG8000U mizuno(ミズノ) 39203448 K2MJ5B0195L バイオギア タイツ ロング BG8000U mizuno(ミズノ) 39203448

バイオギア タイツ ロング BG8000U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39203448 品番K2MJ5B0195L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

ふくらはぎサポートプリントに反射材を配合し、快適性と安全性を追及。
ハムストリングスのサポートに接着パッドを採用。運動時の筋振動を抑制します。
紫外線カット性に優れていることを示し、日焼けから肌を守ります。
ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計
日本バドミントン協会検定合格品です。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

ブラック×オレンジクラウンフィッシュ サイズL 機能骨盤サポート、ひざサポート、筋肉サポート、立体裁断設計、ダイナモーションフィット、UVプロテクション、2WAYストレッチ 混率(%)本体:ナイロン76・ポリウレタン24、メッシュ部:ナイロン87・ポリウレタン13 股下(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする