K2MJ8D0192S バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 mizuno(ミズノ) 39203789

K2MJ8D0192S バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 mizuno(ミズノ) 39203789 K2MJ8D0192S バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 mizuno(ミズノ) 39203789 K2MJ8D0192S バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 mizuno(ミズノ) 39203789 K2MJ8D0192S バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 mizuno(ミズノ) 39203789 K2MJ8D0192S バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 mizuno(ミズノ) 39203789 K2MJ8D0192S バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 mizuno(ミズノ) 39203789

バイオギア タイツ ロング レディース BG9000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39203789 品番K2MJ8D0192S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

完全二重の素材使い、新開発の接着技術によるサポートシステム。
縫い代の重なりやステッチがないため、ブーツなどの着用も可能。
一着で二つのデザインを楽しめる。
防水性が優れていることを示し、優れた耐久性と透湿性でウエア内を快適な状態に保ちます。
ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。

ブラック×ブルー サイズS 機能骨盤サポート、ひざサポート、筋肉サポート、マッスルチューニング、ダイナモーションフィット、UVプロテクション、2WAYストレッチ、防水性 混率(%)本体:ナイロン80、ポリウレタン20 股下(cm)59 ウエスト(cm)59〜63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする