極数2P
定格使用電圧AC100・100/200・200V、DC125V
フレーム60AF
定格電流(A)60
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別警報スイッチ付
質量(kg)0.27
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法A(mm)98(112)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)50
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2、(DC125V)0.7/-