※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-53KC 20A AX 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業 39204541 M-53KC 20A AX 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業 39204541

配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 極数3P 定格使用電圧AC200V 注文コード39204541 品番M-53KC 20A AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は定格電流・極数・定格使用電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
極数3P 定格使用電圧AC200V フレーム50AF 定格電流(A)20 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 種別補助スイッチ付 質量(kg)0.44 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法A(mm)98(112) 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 素子数3E 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC200V)5/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする