MGGMB40-500-A93Z-C MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204707

MG Series(MGGMB40-500)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39204707品番MGGMB40-500-A93Z-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,950
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39204707MGGMB40-500-A93Z-C39204716MGGMB40-500-A93ZMGGMB40-500-A93Z-C MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204716MG Series(MGGMB40-500)SMC1個
73,980
税込81,378
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGGMB40-500-A93Z-C MG Series(MGGMB40-500) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】