PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 冷房用品
PROMOTE(プロモート)の 工場扇
PROMOTE(プロモート)の 工場扇スタンドタイプ
全閉式折りたたみ工場扇
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39206293
品番
P450Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,679
販売価格(税別)
¥
17,890
バスケットに入れる
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途
工場などの暑気対策に
質量(kg)
7
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
110/135
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
3
モーター
全閉式
風量(m
3
/min)
148/165
電源コード(m)
2.2
風速(m/min)
256/322
風量調整
3段階
アズワン品番
64-9368-60
左右首振
○
上下角度調整
○