種別漏電遮断器(時延形)
質量(kg)0.75
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)130(160)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)80
定格電流(A)75
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
定格感度電流(mA)100
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)75