漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)100 注文コード39207603 品番GBL-103EC 100A 100MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は定格電流・定格感度電流など16種類から選べます 他の種類を見る
種別漏電遮断器(時延形) 寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む) 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 定格電流(A)100 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)10/3、(AC200V)10/3 定格感度電流(mA)100 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E フレーム(AF)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39207603 GBL-103EC 100A 100MA 07797916 103EC10W2L 画像準備中 Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形 テンパール工業 1個 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする