GBL-103EC 100A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業 39207612

GBL-103EC 100A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業 39207612
GBL-103EC 100A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業 39207612

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

商品レビューを投稿する
定格電流(A)100
定格感度電流(mA)100/200/500
フレーム(AF)100
定格電圧(V)AC100-AC200
内容量1個注文コード39207612品番GBL-103EC 100A W2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種別漏電遮断器(時延形)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80定格電流(A)100寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)10/3、(AC200V)10/3定格感度電流(mA)100/200/500過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする