※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
75
定格感度電流(mA)
100
注文コード
39207655
品番
GBL-103EC 75A 100MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,200
この商品は
定格電流・定格感度電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
漏電遮断器(時延形)
寸法(mm)
H130×W75×D80(ハンドル含む)
質量(kg)
0.75
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
寸法A(mm)
130(160)
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)
80
定格電流(A)
75
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
定格感度電流(mA)
100
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39207655
GBL-103EC 75A 100MA
04872826
103EC07W2L
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)