GBL-223EA 225A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業 39207707

GBL-223EA 225A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業 39207707
GBL-223EA 225A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業 39207707

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)225
定格感度電流(mA)100/200/500
フレーム(AF)225
定格電圧(V)AC200-AC415
内容量1個注文コード39207707品番GBL-223EA 225A W2
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種別漏電遮断器(時延形)寸法(mm)H165×W105×D82(ハンドル含む)質量(kg)1.6タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC200-AC415寸法A(mm)165(255)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)82定格電流(A)225寸法B(mm)105寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC200V)35/9、(AC415V)18/5定格感度電流(mA)100/200/500過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする