種別漏電遮断器(時延形)寸法(mm)H165×W105×D82(ハンドル含む)質量(kg)1.6タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC200-AC415寸法A(mm)165(255)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)82定格電流(A)250寸法B(mm)105寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC200V)35/9、(AC415V)18/5定格感度電流(mA)100/200/500過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)250