※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39207725
品番
GBL-403EA 300A W2
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
種別
漏電遮断器(時延形)
寸法(mm)
H341×W140×D132(ハンドル含む)
質量(kg)
5.2
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC200-AC415
寸法A(mm)
257(341)
端子種別
バー端子方式
寸法D(mm)
132
定格電流(A)
300
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC200V)50/-、(AC415V)25/-
定格感度電流(mA)
100/200/500
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
400