※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-53EC 40A 30MA AX 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39208163 GB-53EC 40A 30MA AX 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39208163

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)40 フレーム(AF)50 注文コード39208163 品番GB-53EC 40A 30MA AX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど23種類から選べます 他の種類を見る
種別補助スイッチ付 寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.35 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)105(115) 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 定格電流(A)40 寸法B(mm)70 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする