※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39208407
品番
GB-32MKC 20A 15MA
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
H98×W50×D79(ハンドル含む)
質量(kg)
0.32
タイプ
Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)
AC100-AC200
寸法A(mm)
98(112)
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
79
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)
15
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30