寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.47タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(112)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)79定格電流(A)30寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30