3/22より値下げ!現場を応援

ワイヤストリッパー Katapult

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208619 品番11063W
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別) 値下げ
6,698

精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。
22〜8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。
1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。
最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。
ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。

用途電線の皮むきと切断に。 トラスコ品番114-3810 材質鍛造合金 質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする