ワイヤストリッパー 自動調整機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208628 品番11061
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

自動的に調整して皮むきが可能です。
ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。
ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。
芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。
ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。
手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。

用途電線の皮むきと切断に。 トラスコ品番114-3838 材質スチール 全長(mm)209.6 質量(g)417 適合電線AWG単線:10〜20(0.5〜4.0mm2)、AWGより線:12〜22(0.34〜2.5mm2)、Romex:12/2、14/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする