電工ナイフ(折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208637 品番44218
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

替刃式の電工ナイフです。
ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。
折りたたみできるため持ち運びに便利です。
親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。
替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。

刃長(mm)63.5 全長(mm)198 用途ケーブルの皮むきなどに。 トラスコ品番103-1902 材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム 質量(g)159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする