絶縁ケーブルカッター VDE規格

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208664 品番63050EINS
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。
IEC60900及びASTM F1505適合品です。
1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。
狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。

全長(mm)244.5 用途狭い場所でのケーブル切断用に。 トラスコ品番114-2972 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)500 切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWG バネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする