ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)647.7 注文コード39208673 品番63041
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥75,340 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。

用途
ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。
軟銅線・アルミ線の切断に。
全長(mm)647.7 トラスコ品番114-2856 材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ) 質量(kg)2 切断能力(mm2)34.9
注意
※鋼やACSR の切断には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする