ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)939.8 注文コード39208698 品番63047
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥123,240 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。

用途
ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。
軟銅線・アルミ線の切断に。
全長(mm)939.8 トラスコ品番114-2858 材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ) 質量(kg)4 切断能力(mm2)57.2
注意
※鋼やACSR の切断には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする