ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208707 品番63050
参考基準価格(税別)¥12,620 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。

全長(mm)241.3 用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番114-2855 材質鍛鋼 質量(g)410 切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする