絶縁ニッパ 偏芯タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番114-2934 注文コード39208944 品番200028EINS
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。
難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。
ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。

全長(mm)209.6 用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。 トラスコ品番114-2934 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)320 切断能力(Φmm) 硬線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする