絶縁ニッパ 偏芯タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番114-2935 注文コード39208953 品番200048EINS
参考基準価格(税別)¥28,770 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。
難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。
ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。

全長(mm)209.6 用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。 トラスコ品番114-2935 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)320 切断能力(Φmm) 硬線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする