寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.44
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(112)
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)79
定格電流(A)60
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
アズワン品番65-0282-76
フレーム(AF)60