D2755 軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS 39208969 D2755 軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS 39208969 D2755 軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS 39208969 D2755 軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS 39208969

軽量電工ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208969 品番D2755
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

18 AWG までのワイヤを切断することができます。
クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。
熱処理されており、耐久性が上がっています。

全長(mm)127 用途細線や結束バンドのフラッシュ切断に トラスコ品番114-3312 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)51 切断能力(Φmm) より線1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする