ワイヤストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線範囲 AWG(#)単線22〜30(0.05〜0.34mm2) 注文コード39209023 品番11047
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合電線範囲 AWGなど2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。

適合電線範囲 AWG(#)単線22〜30(0.05〜0.34mm2) 用途電線の被覆剥き・切断 トラスコ品番114-3805 材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする