ツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209188 品番 5240
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐久性の高いツールホルダです。
さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。

ブラック 材質1680デニール防弾繊維 形状ペンチ3丁、ドライバー4本、テープ1巻 用途腰周りの工具収納に。 トラスコ品番103-3386 幅(mm)139.7 高さ(mm)260.4 質量(g)176 奥行(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする