先細ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209249 品番D2106C
参考基準価格(税別)¥19,170 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プラスチックまたはプリント回路板を切断します。
バネ付で自動的に開きます。
刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

全長(mm)155.6 用途プリント基板やプラスチック部品の線材切断に トラスコ品番114-3289 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)130 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする