電工ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209258 品番D2304C
参考基準価格(税別)¥17,310 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ニッケルリボンワイヤの切断用に設計された電工ニッパです。バネ付で仕掛けで自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

全長(mm)108 用途ニッケル製導線の切断に トラスコ品番114-3307 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)54 切断能力(Φmm) ワイヤーニッケルワイヤ:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする