NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 屋内用マット
玄関マット エッセンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39209739
品番
185S0023RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
6
色
レッド
材質
表面:ポリアミド100%、裏面:ビニール(DOPフリー)
トラスコ品番
102-8597
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
1.5