NOTRAX
NOTRAXの 転倒防止用品
NOTRAXの ノンスリップマット
ノンスリップマット スーパーフローXT天然ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39209766
品番
566S0023BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
色
ブラック
トラスコ品番
103-0064
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
8.5
質量(kg)
5