※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器(パールミニ漏電ブレーカ) 上列漏電
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39209843
品番
GB-2N-1 15A 30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
上列用
質量(kg)
0.07
極数
2P
フレーム
30AF
寸法A(mm)
75.5
寸法D(mm)
53.5
定格電流(A)
15
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
45
定格使用電圧
AC100・100/200・200V
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
動作時間
(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)
2.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
端子
電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子
素子数
2E
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)