漏電遮断器(パールミニ漏電ブレーカ) 上列漏電

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209852 品番GB-2N-1 20A 15MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別上列用 質量(kg)0.07 極数2P フレーム30AF 寸法A(mm)75.5 寸法D(mm)53.5 定格電流(A)20 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)45 定格使用電圧AC100・100/200・200V JIS規格JIS C 8222 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)15 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 端子電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子 素子数2E 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする