種別上列用
質量(kg)0.07
極数2P
フレーム30AF
寸法A(mm)75.5
寸法D(mm)53.5
定格電流(A)20
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)45
定格使用電圧AC100・100/200・200V
JIS規格JIS C 8222 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)2.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
端子電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子
素子数2E
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)