定格電圧(V)AC100
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
定格電流(A)20
寸法(mm)H95×W25×D78(ハンドル含む)
質量(kg)0.16
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2
定格感度電流(mA)15
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50