※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBN-52 30A 15MA 漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業 39210001 GBN-52 30A 15MA 漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業 39210001

漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210001 品番 GBN-52 30A 15MA
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 定格電流(A)30 寸法(mm)H95×W25×D78(ハンドル含む) 質量(kg)0.17 寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC100V/AC200V)5/2、(AC200V)2.5/1 定格感度電流(mA)15 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする