テンパール工業
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
20
15
51
20
30
定格感度電流(mA)
15
15
30
極数・素子数
2P1E
2P1E
2P2E
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC100
AC100-AC100/AC200-AC200
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210026
品番
GBNC-51 20A 15MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,850
機能
コード短絡保護用瞬時遮断機能付
定格電圧(V)
AC100
端子種別
線押さえ方式(圧着端子使用可能)
定格電流(A)
20
質量(kg)
0.17
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2
定格感度電流(mA)
15
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50